Motion
R03-01R
Régulateur d'air standard - 13 scfm, BSPT 0.1250 Port, 2 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI02932996
N° MFRR03-01R
Prix38.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - 13 scfm, BSPT 0.1250 Port, 2 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI02932996
N° MFRR03-01R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Longueur totale
    42 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Débit d’air maximal
    13 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Pression de consigne maximale
    125 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Pression minimale réglée
    2 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 125 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Définir la plage de pression
    2 à 125 psi
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
R03-01R

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté