Motion
FA 4E AVEC JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

LOVEJOY INC
FA 4E W/SEAL

Manchon de couplage à bride 69790403982 - FA, 4, exposé, 12-1/2 po de diamètre extérieur, 9-3/4 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02933731
N° MFRFA 4E W/SEAL
Prix2,292.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
FA 4E W/SEAL

Manchon de couplage à bride 69790403982 - FA, 4, exposé, 12-1/2 po de diamètre extérieur, 9-3/4 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02933731
N° MFRFA 4E W/SEAL
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
Prix2,292.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    4
  • Manchon extérieur Diamètre  
    12-1/2 po
  • Salopette à manches Longueur  
    9-3/4 po
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Comprend
    Joint d’étanchéité
  • Numéro CUP du fabricant
    697904039825
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    FA
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Capacité de couple
    263400 po
  • CUP_NON
    697904039825

Aperçu

Description du fabricant
FA-4E-SLEEVE-W/SCELLÉ