Motion
NATR15LL

NTN
NATR15LL

Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage 15 mm, largeur de rouleau 18 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI02937088
N° MFRNATR15LL
Prix146.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATR15LL

Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage 15 mm, largeur de rouleau 18 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI02937088
N° MFRNATR15LL
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
Prix146.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Rouleau Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.216 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359008593
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2990 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4700 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359008593

Aperçu

Description du fabricant
NATR15LL ROULEAU À AIGUILLES BRG