Motion
CF8WBUUR
Suiveur de came 19 mm de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, goujon 8 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02937596
N° MFRCF8WBUUR
Prix116.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 19 mm de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, goujon 8 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02937596
N° MFRCF8WBUUR
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
Prix116.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    19
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Goujon Diamètre  
    8 mm
  • Longueur du filetage
    10 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557006760
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4250 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4740 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557006760

Aperçu

Description du fabricant
CF8WBUUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté