Motion
05905
Boîtier de rangement - transparent, plastique, polymères de qualité industrielle, nombre de compartiments : 18
N° D’ARTICLE MI02938946
N° MFR05905
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de rangement - transparent, plastique, polymères de qualité industrielle, nombre de compartiments : 18
N° D’ARTICLE MI02938946
N° MFR05905
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    2.5 x 14.375 x 9.5 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    2.5 po
  • Longueur
    14.375 po
  • Hauteur extérieure
    2.5 po
  • Longueur extérieure
    14.375 po
  • Largeur extérieure
    33 po
  • Hauteur totale
    2.5 po
  • Longueur totale
    14.375 po
  • Largeur totale
    33 po
  • Largeur
    33 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Polymères de qualité industrielle
  • Nombre de compartiments
    18
  • Quantité du colis
    5

Aperçu

Description du fabricant
CAISSE DE STOCKAGE 05905 14-3/8 X 9-1/2 X 2-1/2
  • Fabriqué aux États-Unis
  • La conception unique empêche les pièces de migrer vers d’autres compartiments lorsque le couvercle est fermé
  • Les caisses s’empilent solidement sur les tablettes du magasin et sur le banc de travail