Motion
WR78  RIV X 10 pi

PEER CHAIN
WR78 RIV X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - série acier soudé, pas de 78 / 2.609 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02943214
N° MFRWR78 RIV X 10 FT
Prix44.76 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
WR78 RIV X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - série acier soudé, pas de 78 / 2.609 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02943214
N° MFRWR78 RIV X 10 FT
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
Prix44.76 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    78 / 2.609 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.1200 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.2500 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque
    1.126 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.252 po
  • Résistance à la traction
    21000 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    WR78 / 2.609"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Acier soudé
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
WR78 RIV X 10 PI - PEINT - PRESS FIT
  • Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
  • Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
  • La série WR offre des broches traitées thermiquement, tandis que la série WH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.