Motion
RFPA 207C

SEALMASTER
RFPA 207C

Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau conique Brg., 2-7/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI02943422
N° MFRRFPA 207C
Prix1,763.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFPA 207C

Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau conique Brg., 2-7/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI02943422
N° MFRRFPA 207C
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
Prix1,763.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    2-3/4 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3-5/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.3130 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0° Désalignement - statique seulement
  • Diamètre extérieur
    7.6250 po
  • Profondeur globale
    3.3125 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.6250 po
  • Largeur totale
    1.8125 po
  • Diamètre du pilote
    5.5000 po
  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride, pilote
  • Type de graisse
    1/8 NPT
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4080
  • Construction du logement
    Deux pièces fendues
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride, pilote
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Lithium; EP; NLGI#2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RFPA 207C
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288487029
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    RFPA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288487029

Aperçu

Description du fabricant
BRG RFPA 207C
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte divisée époxy à revêtement en poudre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté