Motion
SC8210G093NDC24/CC

ASCO
SC8210G093NDC24/DC

Électrovanne - femelle, 24 V c.c., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI02943736
N° MFRSC8210G093NDC24/DC
Prix315.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
SC8210G093NDC24/DC

Électrovanne - femelle, 24 V c.c., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI02943736
N° MFRSC8210G093NDC24/DC
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
Prix315.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.84 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Largeur totale
    2.28 po
  • Port 1 taille/type
    3/8 NPT
  • Poids
    1.04 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Air, milieux corrosifs, gaz inerte, liquide
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +104 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile, PTFE
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    11.6 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CE, CSA, FM, UL
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
SC8210G093NDC24/CC