Motion
835643
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série XTB, face de frein à très faible coefficient, code de couleur de bordure de face de frein bleu, durée de vie de face de frein 5396 hp/h par jeu
N° D’ARTICLE MI02945965
N° MFR835643
Prix412.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série XTB, face de frein à très faible coefficient, code de couleur de bordure de face de frein bleu, durée de vie de face de frein 5396 hp/h par jeu
N° D’ARTICLE MI02945965
N° MFR835643
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
Prix412.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les parements à très faible coefficient offrent 60 % moins de couple et 275 % plus de durée de vie que les parements standard. Un bon choix pour une durée de vie prolongée à faible couple ou un processus à très faible vitesse. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original.
  • Durée de vie approximative des freins
    5396 hp/h par ensemble
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Bleu
  • Type de face de frein
    Coefficient ultra-faible
  • À utiliser avec la série
    Freins de la série XTB
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    XTB Tailles 10 à 18
  • CUP_NON
    662284263597

Aperçu

Description du fabricant
835643 XTB-1018 ENSEMBLE DE REVÊTEMENT 1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté