Spécifications
Dimensions
- Poids0.30 lb
Détails
- CUP_NON043927602179
Aperçu
- La chaîne de levage plaquée est standard
- Frein de charge de type Weston
- Poignée en caoutchouc pour un confort et une sécurité accrus
- Conception légère pour une portabilité facile permettant une utilisation dans des conditions confinées avec une seule main
- Crochets supérieurs et inférieurs forgés avec verrous standard
- Cadre, carter d’engrenage et couvercle entièrement en acier résistants aux chocs
- Chaîne de levage en alliage d’acier trempé de type maillon pour plus de résistance et une longue durée d’usure
- La fonction de roue libre permet de fixer rapidement la charge
- Valeur métrique