Motion
RCO-68-FG  5GAL SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
RCO-68-FG 5GAL PAIL

Huile pour compresseur d’air pour fluides de compresseur de réfrigération - 5 gal, seau, qualité ISO 68 , qualité SAE 30
N° D’ARTICLE MI02950198
N° MFRRCO-68-FG 5GAL PAIL
Prix612.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
RCO-68-FG 5GAL PAIL

Huile pour compresseur d’air pour fluides de compresseur de réfrigération - 5 gal, seau, qualité ISO 68 , qualité SAE 30
N° D’ARTICLE MI02950198
N° MFRRCO-68-FG 5GAL PAIL
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
Prix612.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    48.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Stabilité chimique, stabilité thermique
  • Numéro AGMA
    2
  • Application
    LUBRIPLATE RCO-68 FG est recommandé pour une utilisation dans les systèmes de compresseur frigorifique où un lubrifiant pour machines alimentaires homologué NSF International H-1 est requis.
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc eau, paille pâle
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Intervalles de drainage prolongés •Excellente stabilité chimique et thermique •Réduit la formation de dépôts nocifs de vernis, de gomme et de boue
  • Point d’éclair
    257°C/495 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215581801
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type d’huile
    Huile pour compresseur d’air
  • Point d’écoulement
    -51°C/-60 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Plage de température
    40 à 120 °F
  • CUP_NON
    089215581801
  • Viscosité
    62
  • Indice de viscosité
    142
  • Température de travail
    -40 °F / 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
SEAU DE RCO-68-FG, 5 GAL
  • Intervalles de drainage prolongés
  • Excellente stabilité chimique et thermique
  • Minimise la formation de dépôts nocifs de vernis, de gomme et de boue