Motion
1222
Batterie standard Eveready Super HD - 9V, Chimie : zinc-carbone, 9 V, Qté de l’emballage : 12
N° D’ARTICLE MI02952034
N° MFR1222
Prix1.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Batterie standard Eveready Super HD - 9V, Chimie : zinc-carbone, 9 V, Qté de l’emballage : 12
N° D’ARTICLE MI02952034
N° MFR1222

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    9V
  • Hauteur
    1.02 po
  • Taille standard du bloc-batterie
    12
  • Largeur
    0.67 po

Détails

  • Chimie de la batterie
    Zinc-carbone
  • Type de batterie
    Batterie jetable
  • Tension de la batterie
    9
  • Pays d’origine
    VN
  • Caractéristiques et avantages
    • Fiabilité à un prix abordable • Idéal pour les horloges, les lampes de poche, les radios et autres appareils à faible drainage • Prix par appareil
  • Quantité du colis
    12
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable

Aperçu

Description du fabricant
EVEREADY SUPER HD "9V" U/M CHACUN 12/PAQUET
  • Fiabilité à un prix abordable
  • Idéal pour les horloges, les lampes de poche, les radios et autres appareils à faible drainage
  • Prix par personne