Motion
522BP-2

ENERGIZER
522BP-2

Energizer Max® Batterie standard - 9V, Chimie : alcaline, 9 volts, Qté par paquet : 2
N° D’ARTICLE MI02952065
N° MFR522BP-2
Prix20.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
522BP-2

Energizer Max® Batterie standard - 9V, Chimie : alcaline, 9 volts, Qté par paquet : 2
N° D’ARTICLE MI02952065
N° MFR522BP-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    9V
  • Profondeur
    0.65 po
  • Hauteur
    1.83 po
  • Hauteur totale
    1.87 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Taille standard du bloc-batterie
    2
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Capacité de la batterie
    600 mAh
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Série de batteries
    Max.
  • Type de batterie
    Batterie jetable
  • Tension de la batterie
    9
  • Pays d’origine
    MON
  • Caractéristiques et avantages
    • Paquet de 2 piles alcalines Energizer MAX 9V • Nos piles MAX 9 volts longue durée alimentent les appareils de tous les jours • La technologie POWERSEAL est l’innovation Energizer qui fournit de l’énergie sur laquelle vous pouvez compter • Une énergie continue pour les appareils essentiels de votre famille sans arrêt – pensez aux détecteurs de fumée, aux jouets, aux voitures télécommandées, aux horloges et plus encore • Conserve l’énergie jusqu’à 5 ans en stockage, de sorte que vous ne serez jamais sans pouvoir • Des fabricants de la pile AA la plus longue durée de vie (Energizer Ultimate Lithium), et de l’Energizer Bunny • Energizer a créé la première pile alcaline zéro mercure au monde (disponible dans le commerce depuis 1991), et elle n’a cessé d’innover depuis.
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Quantité du colis
    2
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable
  • Normes respectées
    ANSI, CEI
  • Tension
    9 V

Aperçu

Description du fabricant
522BP-2 MAX 9V-2 2/PAQUET
  • Paquet de 2 piles alcalines Energizer MAX 9V
  • Nos batteries longue durée MAX 9 volts alimentent les appareils du quotidien
  • La technologie POWERSEAL est l’innovation d’Energizer qui fournit de l’énergie sur laquelle vous pouvez compter
  • De l’énergie sans arrêt pour les appareils indispensables de votre famille sans arrêt : détecteurs de fumée, jouets, voitures télécommandées, horloges et plus encore
  • Peut contenir de l’énergie jusqu’à 5 ans en entreposage, pour que vous ne soyez jamais impuissant
  • Des fabricants de la pile AA la plus durable (Energizer Ultimate Lithium) et de l’Energizer Bunny
  • Energizer a créé la première pile alcaline sans mercure au monde (commercialement disponible depuis 1991), et elle n’a pas cessé d’innover depuis.