Motion
A23
Batterie de spécialité ou de caméra Energizer ZeroMercury - A23, Chimie : alcalin, 12 V, Qté de l’emballage : 2
N° D’ARTICLE MI02952070
N° MFRA23
Prix1.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Batterie de spécialité ou de caméra Energizer ZeroMercury - A23, Chimie : alcalin, 12 V, Qté de l’emballage : 2
N° D’ARTICLE MI02952070
N° MFRA23

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    A23
  • Diamètre
    10.3 mm
  • Dimensions
    10.3 dia. x 28.5
  • Hauteur
    28.5 mm
  • Taille standard du bloc-batterie
    2
  • Largeur
    0.45 po

Détails

  • Capacité de la batterie
    45 mAh
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Type de batterie
    Spécialité ou caméra
  • Tension de la batterie
    12
  • Pays d’origine
    CN
  • Caractéristiques et avantages
    • Alimentation durable et fiable de vos gadgets • Batteries alcalines Energizer sans mercure alimentent de manière responsable les appareils avec moins d’impact sur l’environnement • Puissant : Les batteries spécialisées Energizer sont conçues pour répondre aux exigences des appareils à haute puissance d’aujourd’hui
  • Quantité du colis
    2
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable

Aperçu

Description du fabricant
A23BPZ-2 12V BÂTON ÉLECTRONIQUE SANS MERC 2/PAQUET
  • Puissance durable et fiable pour vos gadgets
  • Les piles alcalines Energizer sans mercure alimentent les appareils de manière responsable avec moins d’impact sur l’environnement
  • Puissant : Les batteries spécialisées Energizer sont conçues pour répondre aux exigences des appareils à haute puissance d’aujourd’hui