Motion
EN22
Energizer Industrial® Batterie standard - 9V, Chimie : alcaline, 9 volts, Qté par paquet : 12
N° D’ARTICLE MI02952090
N° MFREN22
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Energizer Industrial® Batterie standard - 9V, Chimie : alcaline, 9 volts, Qté par paquet : 12
N° D’ARTICLE MI02952090
N° MFREN22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    9V
  • Taille standard du bloc-batterie
    12

Détails

  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Type de batterie
    Batterie jetable
  • Tension de la batterie
    9
  • Caractéristiques et avantages
    • Aucun mercure ajouté – une élimination spéciale n’est pas nécessaire • Fonctionne bien à des températures extrêmes (-30°C à 55°C) • Excellente durée de conservation – les cellules alcalines sont prêtes à être utilisées même après sept ans d’entreposage • Prix par produit
  • Quantité du colis
    12
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable

Aperçu

Description du fabricant
PILE ALCALINE EN22 IND « 9V »
  • Aucun mercure ajouté – une mise au rebut spéciale n’est pas requise
  • Fonctionne bien à des températures extrêmes (-30°C à 55°C)
  • Excellente durée de conservation : les cellules alcalines sont prêtes à être utilisées même après sept ans d’entreposage
  • Prix par personne