Motion
CWS 4 po x 25 pi

FLEXAUST INC
CWS 4 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 4.000 po, longueur 25 pi, tuyau en tissu de polyester à revêtement néoprène noir à pli unique renforcé d’une hélice en fil d’acier à ressort, matériau en polyester, 18.00 psi
N° D’ARTICLE MI02952702
N° MFRCWS 4 in x 25 ft
Prix14.34 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
CWS 4 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 4.000 po, longueur 25 pi, tuyau en tissu de polyester à revêtement néoprène noir à pli unique renforcé d’une hélice en fil d’acier à ressort, matériau en polyester, 18.00 psi
N° D’ARTICLE MI02952702
N° MFRCWS 4 in x 25 ft
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
Prix14.34 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    3.000 po
  • Diamètre intérieur
    4.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Poids
    0.47 lb/pi

Détails

  • Application
    caissiers d’automobile, ventilation dans les espaces clos, ignifuge, chantiers navals, ventilation
  • Revêtement
    Néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Taux de compression
    4:1
  • Construction
    Flexible en tissu de polyester à revêtement néoprène noir monocouche renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort
  • Matériau du tuyau
    Polyester
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1400400025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélice en acier à ressort
  • Série
    Flexaust® CWS
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -65 à 550 °F
  • Substance transportée
    Air, fumée
  • Pression de service
    18.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
1400400025 4" ID X 25' CWS 1-PLY NEOPREN
  • Recommandé pour les applications légères et basse pression
  • Extrêmement flexible
  • Le revêtement en néoprène offre une excellente résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
  • Homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
  • Revêtements supplémentaires disponibles pour une meilleure résistance à l’abrasion et/ou aux produits chimiques
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied