Motion
OH 3068 H

SKF
OH 3068 H

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 320 mm, longueur totale de 187 mm, taille de filetage de Tr340x5
N° D’ARTICLE MI02954559
N° MFROH 3068 H
Prix11,495.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
OH 3068 H

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 320 mm, longueur totale de 187 mm, taille de filetage de Tr340x5
N° D’ARTICLE MI02954559
N° MFROH 3068 H
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
Prix11,495.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    320 mm
  • Global Longueur  
    187 mm
  • Filetage Taille  
    Tr340x5
  • Poids
    57.54 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    23068
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MS306864)
  • Numéro d'écrou de blocage
    HM3068
  • Numéro de rondelle de blocage
    MS306864
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    OH
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316571191966

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR OH3068H X 320MM .