Motion
48-00-5026

MILWAUKEE TOOL
48-00-5026

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, conique arrière pour plongée, TPI : 5, 1/2 po taille de tige, 9 po long
N° D’ARTICLE MI02961607
N° MFR48-00-5026
Prix20.80 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5026

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, conique arrière pour plongée, TPI : 5, 1/2 po taille de tige, 9 po long
N° D’ARTICLE MI02961607
N° MFR48-00-5026

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.80 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.062 po
  • Poids
    0.60 lb
  • Largeur
    1.0 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames de coupe de métal TORCH de la Double Duty Upgrade s’appuient sur une forme de dent optimisée pour la plus longue durée de vie et une durabilité maximale. Le Tough Neck s’est conçu pour protéger contre les bris de pattes et offre la patte de lame SAWZALL® la plus résistante sur le marché. Grid Iron sculptée en nid d’abeilles sur tout le corps de la lame, ce qui augmente considérablement la rigidité de la lame, ce qui en fait la lame SAWZALL® la plus rigide sur le marché. Ces lames sont idéales pour effectuer des coupes droites et dures.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    5 lames
  • Numéro CUP du fabricant
    045242082995
  • Nombre de dents
    45
  • Série
    48-00
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Conception de la forme
    Dos fuselé pour plongeant
  • Tpi
    5
  • CUP_NON
    045242082995

Aperçu

Description du fabricant
48-00-5026 SUPER SAWZALL BL 5/8T 9L
  • Les dents ordinaires offrent rapidité ou durabilité. Le dispositif NAIL GUARD de 5 TPI permet de résoudre ce compromis pour des coupes plus rapides et une conception unique qui protège contre les fractures dentaires.
  • Un corps de lame plus épais et plus rigide résiste à la fracturation et au pliage pour une durabilité maximale.
  • POINTE DE CHANGEMENT
  • Dents bimétalliques Matrix II pour une plus grande durabilité.
  • PROTECTEUR DE ONGLES
  • Les pointes ordinaires rebondissent ou patinent sur la pièce. L’EXTRÉMITÉ DE MÉLANGE Mord dans le bois au premier contact.
  • Le corps de lame de 1 po de haut réduit la torsion de la lame pour des coupes plus droites et plus précises.
  • CONSEIL DE CHANGEMENT. Les pointes ordinaires rebondissent ou patinent sur la pièce. L’EXTRÉMITÉ DE MÉLANGE Mord dans le bois au premier contact.
  • PROTECTION DES ONGLES. Les dents ordinaires offrent rapidité ou durabilité. NAIL GUARD . Le modèle 5 TPI agressif permet des coupes plus rapides et une conception unique qui protège contre la fracture dentaire.