Motion
48-39-0520

MILWAUKEE TOOL
48-39-0520

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 3 pi 8-7/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI02961625
N° MFR48-39-0520
Prix11.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-39-0520

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 3 pi 8-7/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI02961625
N° MFR48-39-0520

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    44.875 po
  • Épaisseur  
    0.02 po
  • Largeur  
    0.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Maximisez la performance de votre scie à ruban et effectuez des coupes droites et précises dans une variété de matériaux avec la lame de scie à ruban portable standard/à coupe profonde Milwaukee® 18 TPI. Obtenez une durabilité et une précision exceptionnelles pour votre scie à ruban portable qui prend une lame de 44-7/8 po. Les lames de scie à ruban coupe standard/profonde de Milwaukee offrent une longue durée de vie dans une variété de métaux, y compris les jambes de force, les conduits, le fer angulaire, le tube en cuivre, la tige filetée et le tuyau. La forme, le pas et le réglage de la dent de la lame assurent des coupes droites et précises encore et encore.
  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    (1) Lame de scie à ruban
  • Qualité du matériel
    Multi-usages
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Oui
  • Forme de la dent
    Régulier
  • Tpi
    18
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban portative

Aperçu

Description du fabricant
48-39-0520 SCIE À RUBAN BIMÉTALLIQUE 18T 44
  • Coupe rapide : les dents formées avec précision créent des coupes rapides et nettes
  • Durabilité exceptionnelle : Les dents en acier à grande vitesse Matrix II sont excellentes pour les applications de coupe de métaux
  • Longue durée de vie : l’acier de renfort en alliage prolonge la durée de vie de la lame
  • Polyvalence : conçu pour la coupe de matériaux courants de 5/32 à 3/16 po d’épaisseur et de matériaux très durs de 3/16 à 5/16 po d’épaisseur