Spécifications
Dimensions
- Charge axiale183 kN
- Visage Diamètre90 mm
- Extérieur Diamètre98 mm
- Largeur totale13 mm
- Filetage TailleM75x2 mm
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB-15
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieKM
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968601500