Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet0.8 mm
- Extérieur Diamètre41 mm
- Global Largeur8 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids1.56 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK02508CP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueK02508CP0 Roulement à billes à section mince avec alésage droit de 25 mm, type ouvert, 41 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur pour la robotique industrielle de petite taille.
- Numéro de catalogue du fabricantK02508CP0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale255 lbf
- Capacité de charge statique radiale303 lbf
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- CUP_NON662729461298