Motion
B400140ABACA07B

PRINCE HYDRAULICS
B400140ABACA07B

Cylindre de bielle hydraulique réparable Prince B400140ABACA07B , diamètre : 4 po, longueur de course : 14 po, taille de port : SAE 3/4-16 po
N° D’ARTICLE MI02976155
N° MFRB400140ABACA07B
Prix902.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRINCE HYDRAULICS
B400140ABACA07B

Cylindre de bielle hydraulique réparable Prince B400140ABACA07B , diamètre : 4 po, longueur de course : 14 po, taille de port : SAE 3/4-16 po
N° D’ARTICLE MI02976155
N° MFRB400140ABACA07B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix902.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    4 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Longueur rétractée
    24-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1-3/4 po
  • Accident vasculaire cérébral
    14 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tiges de liaison robustes et très résistantes
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Clévis
  • Matériau du joint
    Uréthane

Aperçu

Description du fabricant
B400140ABACA07B T 4.00 X 14 DA