Motion
B450360ACDDA07B

PRINCE HYDRAULICS
B450360ACDDA07B

Cylindre de bielle hydraulique réparable Prince B450360ACDDA07B , diamètre : 4-1/2 po, longueur de course : 36 po, type de montage : épaulement
N° D’ARTICLE MI02976214
N° MFRB450360ACDDA07B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRINCE HYDRAULICS
B450360ACDDA07B

Cylindre de bielle hydraulique réparable Prince B450360ACDDA07B , diamètre : 4-1/2 po, longueur de course : 36 po, type de montage : épaulement
N° D’ARTICLE MI02976214
N° MFRB450360ACDDA07B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    4-1/2 po
  • Taille du port
    SAE 10 (7/8–14 UNF)
  • Longueur rétractée
    48-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    2 po
  • Accident vasculaire cérébral
    36 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tiges de liaison robustes et très résistantes
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Clévis
  • Matériau du joint
    Uréthane

Aperçu

Description du fabricant
B450360ACDDA07B T 4.50 X 36 DA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon