Motion
J6006NMC

PROTO TOOLS
J6006NMC

Clé dynamométrique – micromètre, prise3/8 po, 11.8 à 59 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02984908
N° MFRJ6006NMC
Prix357.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J6006NMC

Clé dynamométrique – micromètre, prise3/8 po, 11.8 à 59 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02984908
N° MFRJ6006NMC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix357.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    15-1/2 po
  • Poids
    2.98 lb

Détails

  • Précision
    ±6  % - CCW
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Clé à cliquet
  • Gradations de l’échelle
    0.5 N-m
  • Mesure de la balance
    Métrique
  • Plage de couple (pi-lb)
    11.8 à 59 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    141.6 à 708 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    16 à 80.2 N-m
  • CUP_NON
    662679135959
  • Type de clé
    Micromètre

Aperçu

Description du fabricant
J6006NMC TW 3/8DR 10-80 NM