Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire3/4 po
- Épaisseur de la mâchoire11.91 mm;15/32 po
- Largeur de la mâchoire1-7/32 po
- Longueur8-1/2 po, 215.90 mm
- Profondeur globale15/32 po, 11.91 mm
- Longueur totale8-1/2 po
- Hauteur de pièce unique11.91 mm;15/32 po
- Longueur de pièce unique215.90 mm;8-1/2 po
- Largeur d’une seule pièce30.96 mm;1-7/32 po
- Poids de l’outil0.64 lb, 0.29 kg
- Largeur de l’outil30.96 mm;1-7/32 po
- Poids0.61 lb
- Largeur1-7/32 po, 30.96 mm
Détails
- ApplicationFil lourd
- Fini de lameL’induction est durcie
- Matériau du corpsAcier
- CouleurRouge
- Type de coupeDiagonale
- DescriptionPince coupante diagonale robuste
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastisol
- Style de poignéePoignées en Plastisol
- Type de poignéePoignées en Plastisol
- Effet de levier élevéOui
- IsoléNon
- MatérielAcier
- Nombre de pièces1
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON662679032395
Aperçu
- Bord tranchant trempé par induction
- Un puissant levier permet de couper facilement les fils lourds
- Poignées en Plastisol pour plus de confort