Motion
GP4824Y
Engrenage à onglets, 48 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dents, nylon moulé
N° D’ARTICLE MI02986431
N° MFRGP4824Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à onglets, 48 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dents, nylon moulé
N° D’ARTICLE MI02986431
N° MFRGP4824Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/16 po
  • Visage Largeur  
    0.08 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    0.38 po
  • Projection du concentrateur
    1/4 po
  • Distance de montage
    0.531 po
  • Pas
    48
  • Pas Diamètre  
    1/2 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Poids
    17.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Matériel
    Nylon
  • Nombre de Dents  
    24
  • Type de dent
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE D’ONGLET GP4824Y (NYLON)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté