Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale15-1/2 po
- Poids3.11 lb
Détails
- Précision±6 % - CCW
- Mode d’emploiLes deux
- MatérielAcier
- Tête à cliquetClé à cliquet
- Gradations de l’échelle0.5 N-m
- Mesure de la balanceMétrique
- Plage de couple (pi-lb)11.8 à 59 pi-lb
- Plage de couple (en-lb)141.6 à 708 po-lb
- Plage de couple (N-m)16 à 80.2 N-m
- CUP_NON662679135942
- Type de cléMicromètre