Motion
J6134F
Clé dynamométrique - cadran, 3/4 po. entraînement, 70 à 350 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI02988085
N° MFRJ6134F
Prix873.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique - cadran, 3/4 po. entraînement, 70 à 350 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI02988085
N° MFRJ6134F
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
Votre prix873.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur totale
    27-7/8 po
  • Poids
    9.87 lb

Détails

  • Précision
    ±4 %
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Caractéristiques
    Avec indicateur à cadran
  • Numéro CUP du fabricant
    662679005191
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Fixe
  • Gradations de l’échelle
    10 pi-lb
  • Mesure de la balance
    Impériale
  • Plage de couple (pi-lb)
    70 à 350 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    840 à 4200 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    95.2 à 476 N-m
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST
  • CUP_NON
    662679135416
  • Type de clé
    Composer

Aperçu

Description du fabricant
J6134F COUPLE WR CADRAN 3/4DR 350