Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDroit
- Longueur totale4-1/2 po, 5-1/2 po, 6-7/8 po, 8-1/8 po
- Poids1.55 lb
- Tailles des clés11 x 13 mm, 12 x 14 mm, 15 x 17 mm, 7 x 8 mm, 9 x 10 mm
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome poli
- Style de poignéePlat
- Accessoires inclusRouleau d’outils
- MatérielAcier
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces5
- CUP_NON662679062460
- Type d’ensemble de clésExtrémité de la boîte à cliquet