Motion
J1193MLO

PROTO TOOLS
J1193MLO

Clé à cliquet - métrique, taille de clé 11 x 12 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02988828
N° MFRJ1193MLO
Prix43.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1193MLO

Clé à cliquet - métrique, taille de clé 11 x 12 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02988828
N° MFRJ1193MLO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6-7/8 po
  • Poids
    0.40 lb
  • Taille de la clé
    11  x 12 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662679062835
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
J1193MLO BOÎTE À CLIQUETS WR LO 11X12MM