Motion
53214
NSK 53214 Roulement à billes à butée légère avec siège aligné, diamètre 70 mm, diamètre extérieur 105 mm, 28.8 mm W
N° D’ARTICLE MI02988857
N° MFR53214
Prix468.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 53214 Roulement à billes à butée légère avec siège aligné, diamètre 70 mm, diamètre extérieur 105 mm, 28.8 mm W
N° D’ARTICLE MI02988857
N° MFR53214
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
Prix468.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Poids
    0.985 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029585
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    74000 N
  • Série
    532
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    029176029585

Aperçu

Description du fabricant
53214U BRG