Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale2-1/8 po, 2-3/4 po
- Tailles de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces18
- Nombre de douilles10 PC
- Style d’arbreProfondeur standard
- Pointes de support12 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662679231095