Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale1-1/2 po, 1-17/32 po, 1-25/32 po, 1-27/32 po, 1-31/64 po, 1-39/64 po, 1-43/64 po, 2-15/64 po, 3-1/4 po, 3-41/64 po, 4 po
- Tailles de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 36 mm, 6 mm, 8 mm
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Accessoires inclus(2) Cliquet, (3) Rallonge, Poignée articulée, Poignée coulissante, Poignée rapide
- MatérielAcier allié
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces54
- Nombre de douilles8 PC
- Style d’arbreMèche, standard profonde, standard droite
- Pointes de support12 PT, embout hexagonal
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662679240530