Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale3-1/2 po, 3-1/4 po
- Tailles de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 36 mm, 8 mm, 9 mm
Détails
- Détails supplémentairesCouplePlus
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- MatérielAcier allié
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces25
- Nombre de douilles15 PC
- Style d’arbreProfondeur standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesImpact
- CUP_NON662679563141