Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage1.688 po
- Longueur du filetage du collier1.000 po
- Cylindre de haut à diamètre1.688 po
- Hauteur étendue17.375 po
- Diamètre extérieur2.250 po
- Tige de piston Diamètre1.188 po
- Hauteur rétractée11.875 po
- Accident vasculaire cérébral5.500 po
- Poids11.00 lb
Détails
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Filetage du collier2-1/4 – 14
- Capacité du cylindre5 tonnes
- Matériau du cylindreAcier
- Zone effective1.130 po2
- Filetage interne de la base1-1/4 – 11-1/2 NPSM
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile6.220 po3
- Saillie de la tige de piston1-3/8 NPTF
- Filetage de la tige de piston1-1/4 – 11-1/2 NPT
- Tirer sur la pression interne à la capacité10000 psi
- Tirer la capacité du cylindre de rétraction5 tonnes
- Rétracter la zone d’effet cylindrique1.130 po2
- Tirer la capacité d’huile de rétraction6.220 po3
- Tirer tonnes à 10000 lb/po25.65 tonnes
- Série / TypeSérie RP / Tirage
- tonnes à 10000 psi5.65 tonnes
Aperçu
- Le vérin de traction et de tension avec ressort de compression robuste offre une extension plus rapide du vérin
- Le ressort de compression robuste offre une longue durée de vie et une extension rapide du piston
- Le ressort étend automatiquement la tige de piston lorsque la pression de la pompe est relâchée