Motion
J1182-A
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 3/8 x 7/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02989937
N° MFRJ1182-A
Prix23.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 3/8 x 7/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02989937
N° MFRJ1182-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    3/8 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    25/32 x 7/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    5-7/16 po
  • Poids
    0.17 lb
  • Taille de la clé
    3/8  x 7/16 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    25 °
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    6 PT
  • CUP_NON
    662679062552
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE DE RAT J1182-A WR ÉTEINTE 3/8 X 7/16