Motion
J1191-A
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 1/4 x 5/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02989939
N° MFRJ1191-A
Prix16.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 1/4 x 5/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02989939
N° MFRJ1191-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/8 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    19/32 x 43/64 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Taille de la clé
    1/4  x 5/16 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    6 PT
  • CUP_NON
    662679062514
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
J1191-A BOÎTE POUR RAT WR 1/4X 5/16 6 PT
  • La finition polie complète offre une résistance à la corrosion et des surfaces faciles à nettoyer
  • La bague de retenue intégrée dans chaque roue à cliquet ajoute vitesse et commodité pour une excellente accessibilité
  • Longueur plus courte pour accéder aux espaces de travail confinés
  • Le levier de l’interrupteur inverseur permet des changements de direction faciles, ce qui aide à améliorer la vitesse
  • La clé s’aligne automatiquement avec la fixation
  • L’extrémité de la boîte à 6 pointes permet une grande clé à la zone de contact de la fixation, ce qui aide à empêcher l’arrondissement de la fixation
  • Convient aux fixations à 4, 6 et 12 points