Motion
J1194-A
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 5/8 x 11/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02989945
N° MFRJ1194-A
Prix26.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 5/8 x 11/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02989945
N° MFRJ1194-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    1/2 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-19/64 x 1-7/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    8-1/8 po
  • Poids
    0.45 lb
  • Taille de la clé
    5/8  x 11/16 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662679062699
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
J1194-A BOÎTE POUR RAT WR 5/8 X 11/16 12