Spécifications
Dimensions
- Longueur24 po
Détails
- Précision0.002 po/po
- CouleurArgent
- Matériau du cadreAluminium
- Type de niveauPoutre en I
- Méthode de nivellementFlacon
- MagnétiqueNon magnétique
- Surface fraiséeNon moulu
- Nombre de flacons3
- CUP_NON076174420746
- Imperméable ou résistant à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- Construction en aluminium durable et léger convenant à tous les usages
- Flacon central à lecture supérieure conçu pour une lisibilité facile
- Les couvercles de fiole jaunes augmentent la visibilité et la lisibilité
- Les embouts absorbant les chocs résistent à une utilisation intensive
- Le trou de suspension simplifie le rangement
- Trous pour les mains confortables pour une manipulation facile
- Couleur : Argent