Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale3-1/4 po, 3-41/64 po, 4 po
- Tailles de douille10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 6 mm, 8 mm
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- MatérielAcier allié
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces10
- Nombre de douilles10 PC
- Style d’arbreMèche
- Pointes de supportEmbout hexagonal
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662679231026