Motion
J6018AB
Clé dynamométrique – micromètre, prise3/4 po, 60 à 300 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02990251
N° MFRJ6018AB
Prix846.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique – micromètre, prise3/4 po, 60 à 300 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02990251
N° MFRJ6018AB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix846.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur totale
    32-23/32 po
  • Poids
    14.63 lb

Détails

  • Précision
    ±6  % - CCW
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Clé à cliquet
  • Gradations de l’échelle
    2 pi-lb
  • Mesure de la balance
    Impériale
  • Plage de couple (pi-lb)
    60 à 300 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    720 à 3600 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    81.6 à 408 N-m
  • CUP_NON
    662679134570
  • Type de clé
    Micromètre

Aperçu

Description du fabricant
J6018AB TW 3/4 DR.60-300 FT.LBS. R