Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame30 pi
- Largeur de lame1 po
- Diplôme1/16 po
- Longueur remarquable7 pi
- Poids0.97 lb
Détails
- ActionVerrouillage
- Détails supplémentairesMarquage central des montants à 19.2 po
- Revêtement de lamePolymère
- Couleur de la lameJaune
- Couleur du corpsJaune
- Matériau du corpsABS
- Type de verrouillageBouton
- Système de mesureImpériale
- Direction de lectureDe gauche à droite
- Méthode de rétractionAutomatique
- Type d’extrémité de rubanCrochet
- CUP_NON076174304640