Motion
51-716
Straight Claw Hammer - Steel Head Material, 1-11/64 in Face Diameter, Hickory Handle Style, 16 oz Head Weight, 13-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02995897
N° MFR51-716
Prix14.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Straight Claw Hammer - Steel Head Material, 1-11/64 in Face Diameter, Hickory Handle Style, 16 oz Head Weight, 13-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02995897
N° MFR51-716

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1-11/64 po
  • Longueur de tête
    5-3/4 po
  • Poids de la tête
    16 oz
  • Longueur totale
    13-1/4 po
  • Poids
    1.45 lb

Détails

  • Type de griffe
    Droit
  • Style de visage
    Lisse
  • Style de poignée
    Hickory
  • Matériau de la tête
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • CUP_NON
    076174517163

Aperçu

Description du fabricant
51-716 HDL EN BOIS RIP HAMMER 16 OZ
  • Tête en acier forgé et traité thermiquement pour une durabilité accrue
  • Tête au fini noir avec face polie
  • Poignée hickory traditionnelle de haute qualité
  • Assemblage tête-poignée à double coin pour un ajustement extrêmement sûr
  • Le visage tempéré de la jante réduit les incidences d’écaillage ou d’écaillage
  • Visage lisse