Motion
1.09.40R50PP/- Ko

HYDAC CORP
1.09.40R50PP/-KB

Retour, cartouche, polyester, 50 microns
N° D’ARTICLE MI02997430
N° MFR1.09.40R50PP/-KB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
1.09.40R50PP/-KB

Retour, cartouche, polyester, 50 microns
N° D’ARTICLE MI02997430
N° MFR1.09.40R50PP/-KB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.693 po | 43.000 mm
  • Diamètre extérieur
    2.5 po | 64.000 mm
  • Longueur totale
    40 po

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Retour
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Polyester
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    50 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Betafit - 3310

Aperçu

Description du fabricant
1.09.40 R 50 PP /- Ko

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté