Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur5.25 x 29.00 po / 253 x 254 mm
- Hauteur abaissée5.25 po
- Taille maximale de la plate-forme en option36 x 60 po / 253 x 254 mm
- Hauteur surélevée29.00 po
- Poids425 lb
Détails
- ActionnementHydraulique
- Heure d’élévation29 s
- Type de levageStandard
- Page de produit du fabricant
- Fréquence nominale du moteur60 Hz
- Puissance du moteur0.33 hp
- Phase du moteur1 ph
- Dimensions de la plate-forme L x L24.0 x 48.0 po / 253 x 254 mm
- Tension d’alimentation115 V c.a.
- Capacité de poids1000 lb
Aperçu
Description du fabricant
XS36-10 LEVAGE DE CISEAUX