Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale15-1/2 po
- Poids3.18 lb
Détails
- Précision±6 % - CCW
- Mode d’emploiLes deux
- MatérielAcier
- Tête à cliquetClé à cliquet
- Gradations de l’échelle5 po
- Mesure de la balanceImpériale
- Plage de couple (pi-lb)16.7 à 83.3 pi-lb
- Plage de couple (en-lb)200.4 à 999.6 po-lb
- Plage de couple (N-m)22.7 à 113.3 N-m
- Certification de traçabilité incluseNIST
- CUP_NON662679080983
- Type de cléMicromètre