Motion
950373
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série H-1000, les embrayages de la série HW, les embrayages de la face à très faible coefficient, le code de couleur bleu de la face, la durée de vie de face de 6290 kW/h
N° D’ARTICLE MI03002422
N° MFR950373
Prix456.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série H-1000, les embrayages de la série HW, les embrayages de la face à très faible coefficient, le code de couleur bleu de la face, la durée de vie de face de 6290 kW/h
N° D’ARTICLE MI03002422
N° MFR950373
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
Prix456.27 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les parements à très faible coefficient offrent un couple de sortie beaucoup moins élevé et une durée de vie beaucoup plus longue. Recommandé pour les applications de glissement continu. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus de détails sur ces services.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    6290 kW/h
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Bleu
  • Zone efficace face à l'embrayage
    324.3 cm2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient ultra-faible
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de série H-1000, embrayages de série HW
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    H-1000 métrique
  • CUP_NON
    662284266406

Aperçu

Description du fabricant
KIT DE REVÊTEMENT 950373 H-1000,MÉTRIQUE,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté