Motion
L30-06AMB
Lubrificateur d’air modulaire - 3/4 NPT port, cuve en métal, débit maximal de 196 scfm, capacité d’huile de 26.00 oz
N° D’ARTICLE MI03003404
N° MFRL30-06AMB
Prix517.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air modulaire - 3/4 NPT port, cuve en métal, débit maximal de 196 scfm, capacité d’huile de 26.00 oz
N° D’ARTICLE MI03003404
N° MFRL30-06AMB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix517.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    10.35 po
  • Largeur totale
    4.61 po
  • Taille du port
    3/4 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Métal
  • Options de bol
    Garde
  • Type de lubrificateur
    Standard
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit maximum
    196 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Huile Capacité  
    26.00 oz
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 150 °F
  • Série
    L30

Aperçu

Description du fabricant
L30-06-AMB LUBRIFIANT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté