Motion
BBV150DTW
Robinet à bille 3-Way – à commande manuelle, 3-Way, 400 psi max., 1-1/2 NPT orifice, corps en laiton, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03004942
N° MFRBBV150DTW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 3-Way – à commande manuelle, 3-Way, 400 psi max., 1-1/2 NPT orifice, corps en laiton, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03004942
N° MFRBBV150DTW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Poids
    5.8200 lb

Détails

  • Application
    Peut être utilisé avec de l’essence et du diesel.
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    3-Way
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Laiton sans plomb
  • Température de fonctionnement maximale
    320 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Cote de pression des médias
    Vapeur - 100 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port standard
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Série
    BBV-DTW
  • Normes respectées
    NSF 61, certifié UL NSF 372
  • Plage de température
    -4 °F à 366 °F
  • Type de fil
    NPT femelle
  • Type
    Robinet à bille
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
BBV150DTW VANNE À BILLE 3 VOIES DE 1-1/2"

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté