Motion
ASPF206-104

NTN
ASPF206-104

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, montage rond 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en acier, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03006525
N° MFRASPF206-104
Prix90.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPF206-104

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, montage rond 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en acier, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03006525
N° MFRASPF206-104
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
Prix90.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5625 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Largeur du boîtier
    0.7187 po
  • Diamètre extérieur
    4.4375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.4375 po
  • Largeur totale
    1.1861 po
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS206-104
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    PF206
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359020021
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    AS206-104
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359020021

Aperçu

Description du fabricant
ASPF206-104 BRG